画像準備中

単式スラスト玉軸受51200番台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22234153 品番 51209
参考基準価格(税別)¥4,020 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
タイプ平面座形 寸法d(mm)45 寸法D(mm)73 寸法T(mm)20 寸法T1(mm)21.3 寸法T2(mm)24 寸法r(mm)1 基本定格荷重Ca(kN)59.7 基本定格荷重Coa(kN)105 許容回転速度(min-1) グリース潤滑2600 許容回転速度(min-1) 油潤滑4000 寸法d1(mm)73 寸法D1(mm)47 寸法D2(mm)60 寸法D3(mm)78 寸法A(mm)26 寸法R(mm)56 寸法C(mm)7.5 質量(kg)0.32 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする