タイプ平面座形
寸法d(mm)50
寸法D(mm)78
寸法T(mm)22
寸法T1(mm)23.5
寸法T2(mm)26
寸法r(mm)1
基本定格荷重Ca(kN)60.6
基本定格荷重Coa(kN)111
許容回転速度(min-1) グリース潤滑2300
許容回転速度(min-1) 油潤滑3600
寸法d1(mm)78
寸法D1(mm)52
寸法D2(mm)62
寸法D3(mm)82
寸法A(mm)32.5
寸法R(mm)64
寸法C(mm)7.5
質量(kg)0.39
RoHS指令(10物質対応)対応