タイプ平面座形
寸法d(mm)65
寸法D(mm)100
寸法T(mm)27
寸法T1(mm)28.7
寸法T2(mm)32
寸法r(mm)1
基本定格荷重Ca(kN)93.6
基本定格荷重Coa(kN)189
許容回転速度(min-1) グリース潤滑1900
許容回転速度(min-1) 油潤滑2900
寸法d1(mm)100
寸法D1(mm)67
寸法D2(mm)82
寸法D3(mm)105
寸法A(mm)40
寸法R(mm)80
寸法C(mm)9
質量(kg)0.77
RoHS指令(10物質対応)対応