タイプ平面座形
寸法d(mm)70
寸法D(mm)105
寸法T(mm)27
寸法T1(mm)28.8
寸法T2(mm)32
寸法r(mm)1
基本定格荷重Ca(kN)95.2
基本定格荷重Coa(kN)199
許容回転速度(min-1) グリース潤滑1800
許容回転速度(min-1) 油潤滑2800
寸法d1(mm)105
寸法D1(mm)72
寸法D2(mm)88
寸法D3(mm)110
寸法A(mm)38
寸法R(mm)80
寸法C(mm)9
質量(kg)0.81
RoHS指令(10物質対応)対応