タイプ平面座形
寸法d(mm)75
寸法D(mm)110
寸法T(mm)27
寸法T1(mm)28.3
寸法T2(mm)32
寸法r(mm)1
基本定格荷重Ca(kN)96.7
基本定格荷重Coa(kN)209
許容回転速度(min-1) グリース潤滑1800
許容回転速度(min-1) 油潤滑2700
寸法d1(mm)110
寸法D1(mm)77
寸法D2(mm)92
寸法D3(mm)115
寸法A(mm)49
寸法R(mm)90
寸法C(mm)9.5
質量(kg)0.86
RoHS指令(10物質対応)対応