タイプ平面座形
寸法d(mm)80
寸法D(mm)115
寸法T(mm)28
寸法T1(mm)29.5
寸法T2(mm)33
寸法r(mm)1
基本定格荷重Ca(kN)98.1
基本定格荷重Coa(kN)218
許容回転速度(min-1) グリース潤滑1700
許容回転速度(min-1) 油潤滑2600
寸法d1(mm)115
寸法D1(mm)82
寸法D2(mm)98
寸法D3(mm)120
寸法A(mm)46
寸法R(mm)90
寸法C(mm)10
質量(kg)0.95
RoHS指令(10物質対応)対応