曜日別特売

単式スラスト玉軸受51200番台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法D(mm)150
150
26
28
32
35
40
47
52
62
68
73
78
90
95
100
105
110
115
125
135
160
170
190
200
215
225
240
250
270
280
300
340
内容量1個注文コード22234257品番51220
参考基準価格(税別)¥22,300販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
タイプ平面座形寸法d(mm)100寸法D(mm)150寸法T(mm)38寸法T1(mm)40.9寸法T2(mm)45寸法r(mm)1.1基本定格荷重Ca(kN)183基本定格荷重Coa(kN)410許容回転速度(min-1) グリース潤滑1200許容回転速度(min-1) 油潤滑1900寸法d1(mm)150寸法D1(mm)103寸法D2(mm)125寸法D3(mm)155寸法A(mm)52寸法R(mm)112寸法C(mm)14質量(kg)2.36RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする