画像準備中

単式スラスト玉軸受51300番台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22234275 品番 51306
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)¥3,670 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
タイプ平面座形 寸法d(mm)30 寸法D(mm)60 寸法T(mm)21 寸法T1(mm)22.6 寸法T2(mm)25 寸法r(mm)1 基本定格荷重Ca(kN)53.5 基本定格荷重Coa(kN)78.7 許容回転速度(min-1) グリース潤滑2700 許容回転速度(min-1) 油潤滑4200 寸法d1(mm)60 寸法D1(mm)32 寸法D2(mm)45 寸法D3(mm)62 寸法A(mm)22 寸法R(mm)50 寸法C(mm)7 質量(kg)0.237 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする