画像準備中

単式スラスト玉軸受51300番台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22234293 品番 51308
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798円となります。
参考基準価格(税別)¥5,450 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
タイプ平面座形 寸法d(mm)40 寸法D(mm)78 寸法T(mm)26 寸法T1(mm)28.5 寸法T2(mm)31 寸法r(mm)1 基本定格荷重Ca(kN)86.6 基本定格荷重Coa(kN)135 許容回転速度(min-1) グリース潤滑2100 許容回転速度(min-1) 油潤滑3300 寸法d1(mm)78 寸法D1(mm)42 寸法D2(mm)60 寸法D3(mm)82 寸法A(mm)28 寸法R(mm)84 寸法C(mm)8.5 質量(kg)0.55 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする