画像準備中

単式スラスト玉軸受51300番台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22234302 品番 51309
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,398円となります。
参考基準価格(税別)¥6,460 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
タイプ平面座形 寸法d(mm)45 寸法D(mm)85 寸法T(mm)28 寸法T1(mm)30.1 寸法T2(mm)33 寸法r(mm)1 基本定格荷重Ca(kN)100 基本定格荷重Coa(kN)163 許容回転速度(min-1) グリース潤滑1900 許容回転速度(min-1) 油潤滑3000 寸法d1(mm)85 寸法D1(mm)47 寸法D2(mm)65 寸法D3(mm)90 寸法A(mm)25 寸法R(mm)64 寸法C(mm)10 質量(kg)0.69 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする