画像準備中

単式スラスト玉軸受51300番台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22234336 品番 51312
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,898円となります。
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
タイプ平面座形 寸法d(mm)60 寸法D(mm)110 寸法T(mm)35 寸法T1(mm)38.3 寸法T2(mm)42 寸法r(mm)1.1 基本定格荷重Ca(kN)154 基本定格荷重Coa(kN)267 許容回転速度(min-1) グリース潤滑1500 許容回転速度(min-1) 油潤滑2300 寸法d1(mm)110 寸法D1(mm)62 寸法D2(mm)85 寸法D3(mm)115 寸法A(mm)41 寸法R(mm)90 寸法C(mm)11.5 質量(kg)1.43 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする