深溝玉軸受 6000番台 Z CM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)10注文コード22235343品番6000Z
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は299円となります。
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269
内径d(Φmm)10外径D(Φmm)26幅B(mm)8面取寸法r(mm)0.3参考質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする