JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
深溝玉軸受 6000番台 Z CM
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
25
注文コード
22235465
品番
6005Z
在庫数量:残り8点です
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は419円となります。
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
アウトレット
¥379
¥
309
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
25
外径D(Φmm)
47
幅B(mm)
12
面取寸法r(mm)
0.6
参考質量(g)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方