JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
深溝玉軸受 6000番台 Z CM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
30
注文コード
22235483
品番
6006Z
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は499円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
30
外径D(Φmm)
55
幅B(mm)
13
面取寸法r(mm)
1
参考質量(g)
116
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方