JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
深溝玉軸受 6000番台 Z CM
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
55
注文コード
22235596
品番
6011Z
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,690
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
55
外径D(Φmm)
90
幅B(mm)
18
面取寸法r(mm)
1
参考質量(g)
385
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方