JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
深溝玉軸受 6200番台 ZZ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
60
注文コード
22236165
品番
6212ZZ
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
60
外径D(Φmm)
110
幅B(mm)
22
面取寸法r(mm)
1.5
参考質量(g)
783
質量(kg)
0.783
タイプ
シールド付き
寸法d(mm)
60
寸法r(mm)
1.5
寸法D(mm)
110
寸法B(mm)
22
基本定格荷重Cr(kN)
65.6
基本定格荷重Cor(kN)
36.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
5700
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
6900
ベアリング番台
6200
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方