JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
深溝玉軸受 6200番台 ZZ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
70
注文コード
22236244
品番
6214ZZ
参考基準価格(税別)
¥6,540
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
70
外径D(Φmm)
125
幅B(mm)
24
面取寸法r(mm)
1.5
参考質量(g)
1070
質量(kg)
1.07
タイプ
シールド付き
寸法d(mm)
70
寸法r(mm)
1.5
寸法D(mm)
125
寸法B(mm)
24
基本定格荷重Cr(kN)
77.8
基本定格荷重Cor(kN)
44.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
5100
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
6100
ベアリング番台
6200
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方