曜日別特売

深溝玉軸受 6200番台 ZZ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)95注文コード22236357品番6219ZZ
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,498円となります。
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
内径d(Φmm)95外径D(Φmm)170幅B(mm)32面取寸法r(mm)2.1参考質量(g)2620質量(kg)2.62タイプシールド付き寸法d(mm)95寸法r(mm)2.1寸法D(mm)170寸法B(mm)32基本定格荷重Cr(kN)136基本定格荷重Cor(kN)81.9RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑3700許容回転速度(min-1) 油潤滑4400ベアリング番台6200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-11
用途: 浄化槽点検時
株式会社日出浄化槽管理システムサービス業

浄化槽ブロワモーターのベアリング交換に使用しました。
1年中稼働していますので、音と強度が求められる部品ですが、
静音の持続性があり、1年前に交換しましたベアリングが、交換した時と同じ
状態で稼働しています。これからも使用させて頂きます。

2025-02-28
用途: 機械部品
バーグモンド・クリエイト製造業

KOYOベアリングが安価に購入できました。モノタロウベアリングも安価で良かったのですが、メーカー品を選択しました。機会があればモノタロウベアリングも使用したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする