協和ハーモネット
協和ハーモネットの 電線/ケーブル
協和ハーモネットの 汎用ケーブル
協和ハーモネットの VVF・VVR
600Vビニル絶縁ビニルシース平形ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(20m)
注文コード
22241406
品番
VVF 2.0mm X 2C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
シースの剥離性、絶縁の引き抜き性等加工性を高めました。寒暖に関係なくフルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持できます。
種類
電力ケーブル
芯数(C)
2
導体外径(Φmm)
2
全長(m)
20
色
灰
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表