※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLO-1302 SLO型スイベルジョイント(1300/1400) エステック(Stek) 22244075 SLO-1302 SLO型スイベルジョイント(1300/1400) エステック(Stek) 22244075

SLO型スイベルジョイント(1300/1400)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22244075 品番 SLO-1302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ボディー側の配管取付ねじをホースニップル用にGねじ(PF)にした製品で、ジョイントへのホース配管をスムーズに行えるため、現場での作業効率を向上させます。

寸法D(Φmm)19 寸法H(mm)25 寸法L1(mm)35 寸法L2(mm)17.5 寸法L3(mm)31 寸法M(mm)7 寸法X(mm)19 寸法d(Φmm)5 形状スイベルジョイント 質量(kg)0.1 最高回転数(min-1[r.p.m])揺動 管接続口径G1/4×R1/4 温度範囲(℃)-20〜+80 最高使用圧力(MPa)21 使用流体一般作動油 接続ねじ種類G×R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする