※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLO-1308 SLO型スイベルジョイント(1300/1400) エステック(Stek) 22244118 SLO-1308 SLO型スイベルジョイント(1300/1400) エステック(Stek) 22244118

SLO型スイベルジョイント(1300/1400)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22244118 品番 SLO-1308
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ボディー側の配管取付ねじをホースニップル用にGねじ(PF)にした製品で、ジョイントへのホース配管をスムーズに行えるため、現場での作業効率を向上させます。

寸法D(Φmm)41 寸法H(mm)47 寸法L1(mm)65 寸法L2(mm)32 寸法L3(mm)56 寸法M(mm)25 寸法X(mm)41 寸法d(Φmm)20 形状スイベルジョイント 質量(kg)0.7 最高回転数(min-1[r.p.m])揺動 管接続口径G1×R1 温度範囲(℃)-20〜+80 最高使用圧力(MPa)21 使用流体一般作動油 接続ねじ種類G×R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする