エステック(Stek)
エステック(Stek)の 高圧用管継手
エステック(Stek)の 高圧用スイベルジョイント
SLO型スイベルジョイント(1300/1400)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22244163
品番
SLO-1406
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ボディー側の配管取付ねじをホースニップル用にGねじ(PF)にした製品で、ジョイントへのホース配管をスムーズに行えるため、現場での作業効率を向上させます。
寸法D(Φmm)
36
寸法H(mm)
41
寸法L1(mm)
58
寸法L2(mm)
26
寸法L3(mm)
48
寸法M(mm)
19
寸法X(mm)
36
寸法d(Φmm)
16
形状
スイベルジョイント
質量(kg)
0.5
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
揺動
管接続口径
G3/4×Rc3/4
温度範囲(℃)
-20〜+80
最高使用圧力(MPa)
21
使用流体
一般作動油
接続ねじ種類
G×Rc