※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エステック(Stek)
エステック(Stek)の 高圧用管継手
エステック(Stek)の 高圧用スイベルジョイント
SLO型スイベルジョイント(4300/4400)
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22244242
品番
SLO-4320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
工作機械や建設機械車両などに従来から広く使用されている製品で、シール部分にOリングを使用したシンプルな構造でリーズナブルなプライスの製品です。
寸法D(Φmm)
70
寸法H(mm)
70
寸法L1(mm)
100
寸法L2(mm)
52
寸法L3(mm)
85
寸法X(mm)
70
寸法d(Φmm)
36
形状
スイベルジョイント
質量(kg)
3.8
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
揺動
管接続口径
Rc2×R2
温度範囲(℃)
-20〜+80
最高使用圧力(MPa)
21
使用流体
一般作動油
接続ねじ種類
Rc×R