※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLU-4302 SLU型スイベルジョイント エステック(Stek) 22244303 SLU-4302 SLU型スイベルジョイント エステック(Stek) 22244303

SLU型スイベルジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22244303 品番 SLU-4302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

シールにUパッキンを使用し、シャフト強度をアップする事により、最高使用圧力35MPaの耐圧性能を実現しました。
Oリングタイプに比べ耐久性及び、損失トルク面で優れています。

寸法D(Φmm)27 寸法H(mm)27 寸法L1(mm)49 寸法L2(mm)27 寸法L3(mm)32 寸法X(mm)27 寸法d(Φmm)5 形状スイベルジョイント 質量(kg)0.3 最高回転数(min-1[r.p.m])揺動 管接続口径Rc1/4×R1/4 温度範囲(℃)-20〜+80 最高使用圧力(MPa)35 使用流体一般作動油 接続ねじ種類Rc×R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする