エステック(Stek)
エステック(Stek)の 高圧用管継手
エステック(Stek)の 高圧用スイベルジョイント
SLU型スイベルジョイント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22244398
品番
SLU-4408
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
シールにUパッキンを使用し、シャフト強度をアップする事により、最高使用圧力35MPaの耐圧性能を実現しました。
Oリングタイプに比べ耐久性及び、損失トルク面で優れています。
寸法D(Φmm)
50
寸法H(mm)
50
寸法L1(mm)
70
寸法L2(mm)
40
寸法L3(mm)
52
寸法X(mm)
50
寸法d(Φmm)
20
形状
スイベルジョイント
質量(kg)
1.4
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
揺動
管接続口径
Rc1
温度範囲(℃)
-20〜+80
最高使用圧力(MPa)
35
使用流体
一般作動油
接続ねじ種類
Rc