※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エステック(Stek)
エステック(Stek)の 高圧用管継手
エステック(Stek)の 高圧用スイベルジョイント
SLT型スイベルジョイントAシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22244407
品番
SLT-4302A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
旧SLN・SLIの対応品として開発された商品で、PTEFとOリングの組み合わせキャップシールをシングルシール方式にて製作したジョイントです。
寸法D(Φmm)
22
寸法H(mm)
27
寸法L1(mm)
39
寸法L2(mm)
22.5
寸法L3(mm)
34
寸法X(mm)
22
寸法d(Φmm)
4.5
形状
スイベルジョイント
質量(kg)
0.15
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
30
管接続口径
Rc1/4×R1/4
温度範囲(℃)
-20〜+80
最高使用圧力(MPa)
21
使用流体
空気、一般作動油
接続ねじ種類
Rc×R