SLT-4403B SLT型スイベルジョイントBシリーズ エステック(Stek) 22244592

SLT型スイベルジョイントBシリーズ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
管接続口径Rc3/8
内容量1個注文コード22244592品番SLT-4403B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

水及び水溶性クーラント液用として開発された製品で、PTFEとOリングの組み合わせキャップシールをダブルシール方式で採用することにより、最高使用圧力35MPaを実現しました。
ボディー・シャフトはニッケル、リンの防錆メッキ(カニゼンメッキ)を施してあり、耐水性、および耐久性も優れています。

寸法D(Φmm)27寸法H(mm)27寸法L1(mm)46寸法L2(mm)22.5寸法L3(mm)39寸法X(mm)27寸法d(Φmm)8形状スイベルジョイント質量(kg)0.3最高回転数(min-1[r.p.m])30管接続口径Rc3/8温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)35使用流体水、水溶性クーラント液、一般作動油接続ねじ種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22244556
2017-01-08
用途: 洗浄作業
有限会社白峰水産

SLT-4308B スイベルジョイント本体のメンテナンスしたいのですがOリング類の購入ができない。メーカーに問い合わせをしたが対応をしてくれません。困っています。モノ太郎でセットで販売してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする