SLT型スイベルジョイントBシリーズ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22244608 品番 SLT-4404B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

水及び水溶性クーラント液用として開発された製品で、PTFEとOリングの組み合わせキャップシールをダブルシール方式で採用することにより、最高使用圧力35MPaを実現しました。
ボディー・シャフトはニッケル、リンの防錆メッキ(カニゼンメッキ)を施してあり、耐水性、および耐久性も優れています。

寸法D(Φmm)36 寸法H(mm)36 寸法L1(mm)54 寸法L2(mm)29 寸法L3(mm)46 寸法X(mm)36 寸法d(Φmm)12 形状スイベルジョイント 質量(kg)0.5 最高回転数(min-1[r.p.m])30 管接続口径Rc1/2 温度範囲(℃)-20〜+80 最高使用圧力(MPa)35 使用流体水、水溶性クーラント液、一般作動油 接続ねじ種類Rc

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22244556
2017-01-08
用途:
洗浄作業
有限会社白峰水産 様

SLT-4308B スイベルジョイント本体のメンテナンスしたいのですがOリング類の購入ができない。メーカーに問い合わせをしたが対応をしてくれません。困っています。モノ太郎でセットで販売してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする