HLN型ロータリージョイント

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22244678 品番 HIN-4402
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

圧力21MPa以下の一般作動油用ロータリージョイントとして開発された製品です。
シールにカーボン系シールリングを使用し、軸受部にはボールベアリングを使用しているため、高い耐久性を備えており、最高200min-1での使用が可能です。

寸法D(mm)25 寸法L1(mm)20 寸法L2(mm)61.5 寸法Lo(mm)81.5 寸法X(mm)19 寸法Y(mm)32 寸法d(Φmm)6 形状ロータリージョイント 質量(kg)0.3 最高回転数(min-1[r.p.m])200 管接続口径Rc1/4×Rc1/4 温度範囲(℃)-20〜+80 最高使用圧力(MPa)21 使用流体一般作動油 接続ねじ種類Rc×Rc

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22244644
2018-04-11
用途:
機械の部品として使用シました。

思っていた商品と一致し、とても満足しています、また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする