※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LIN-4103 LIN型ロータリージョイント エステック(Stek) 22244723 LIN-4103 LIN型ロータリージョイント エステック(Stek) 22244723

LIN型ロータリージョイント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22244723 品番 LIN-4103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

空圧用ロータリージョイントして開発した製品です。シールにカーボン系シーリングを使用し、軸受部にはボールベアリングを使用してるため、高い耐久性を備えており。最高200min-1での使用が可能です。
ボディ材質にはアルミニウムを使用することにより、軽量化を実現しました。

寸法D(Φmm)42 寸法D1(Φmm)28 寸法L1(mm)10 寸法Lo(mm)69.5 寸法X(mm)24 寸法Y(mm)24 寸法d(Φmm)10 材質アルミニウム 形状ロータリージョイント 質量(kg)0.2 最高回転数(min-1[r.p.m])180 管接続口径Rc3/8×G3/8 温度範囲(℃)-20〜+80 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 接続ねじ種類Rc×G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする