曜日別特売
JL10-6A20-29S-EB 丸型防水コネクタ JL10シリーズ JAE(日本航空電子工業) 22244818

丸型防水コネクタ JL10シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個コンタクト形状メス配列番号20-29定格電流(A)13注文コード22244818品番JL10-6A20-29S-EB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

嵌合方式は、ワンタッチバヨネットロック方式を採用し、見えにくいところ、狭いスペースでも確実に嵌合できます。
嵌合操作性が優れ、嵌合作業の向上(ねじ締め作業の軽減、トルクの管理不要)が図れます。
JL10レセプタクルは、ワンタッチ/ ねじ嵌合兼用です。
ワンタッチ嵌合:JL10プラグ使用時
ねじ嵌合:MIL規格品のMSコネクタ及びメーカー汎用型N/MS-A/Bシリーズ、JL04Vシリーズ、JA*AシリーズJ1タイプのプラグ使用時
JL10シリーズのレセプタクル/ プラグの嵌合位置に合マーク(色相:白)があり、嵌合状態の目視確認が可能
アングルプラグのケーブル引出し方向は、45度刻みで任意の8方向へ引出が可能な低背小型設計
ケーブルクランプはJL04Vと共用
UL、TÜV認定取得品、IP67の防水防塵性能、レセプタクルは単体防水構造
耐振性耐油性に優れた対環境性能

用途
工作機械、サーボモータ、ロボット、半導体製造装置、通信機器、計測機器、放送機器、他
適合電線(mm2)1.25仕様標準エンドベル付形状ストレート種類丸型極数4定格電圧(V)AC500定格電流(A)13コネクタ形状ストレートプラグ仕上(コンタクト接触部)銀めっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V印加)保護回路接続無し結合方式ねじ挿抜寿命500 回防水仕様嵌合時嵌合部防水コンタクト形状メス配列番号20-29耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする