曜日別特売

丸型防水コネクタ JL10シリーズ

丸型防水コネクタ JL10シリーズ - JAE(日本航空電子工業)丸型防水コネクタ JL10シリーズ - JAE(日本航空電子工業)丸型防水コネクタ JL10シリーズ - JAE(日本航空電子工業)丸型防水コネクタ JL10シリーズ - JAE(日本航空電子工業)丸型防水コネクタ JL10シリーズ - JAE(日本航空電子工業)

嵌合方式は、ワンタッチバヨネットロック方式を採用し、見えにくいところ、狭いスペースでも確実に嵌合できます。
嵌合操作性が優れ、嵌合作業の向上(ねじ締め作業の軽減、トルクの管理不要)が図れます。
JL10レセプタクルは、ワンタッチ/ ねじ嵌合兼用です。
ワンタッチ嵌合:JL10プラグ使用時
ねじ嵌合:MIL規格品のMSコネクタ及びメーカー汎用型N/MS-A/Bシリーズ、JL04Vシリーズ、JA*AシリーズJ1タイプのプラグ使用時
JL10シリーズのレセプタクル/ プラグの嵌合位置に合マーク(色相:白)があり、嵌合状態の目視確認が可能
アングルプラグのケーブル引出し方向は、45度刻みで任意の8方向へ引出が可能な低背小型設計
ケーブルクランプはJL04Vと共用
UL、TÜV認定取得品、IP67の防水防塵性能、レセプタクルは単体防水構造
耐振性耐油性に優れた対環境性能

用途工作機械、サーボモータ、ロボット、半導体製造装置、通信機器、計測機器、放送機器、他形状ストレート種類丸型極数4仕上(コンタクト接触部)銀めっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V印加)結合方式ねじ挿抜寿命500 回耐電圧(V/min)AC2000内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
適合電線(mm2)
定格電圧(V)
定格電流(A)
コネクタ形状
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22244766JL10-2E18-10PE-3.5(汚染度3)AC250/(汚染度2)AC50023パネルマウント型レセプタクル
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
22244775JL10-2E22-22PE-10(汚染度3)AC250/(汚染度2)AC50046、57パネルマウント型レセプタクル
オープン5,298
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
22244784JL10-6A18-10SE-3.5(汚染度3)AC250/(汚染度2)AC50023ストレートプラグ
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
22244793JL10-6A18-10SE-EB-3.5(汚染度3)AC250/(汚染度2)AC50023ストレートプラグ
オープン8,398
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
22244802JL10-6A20-18SE-EB-3、6(芯3)AC250/(芯6)AC10013((#12×6芯)、23((#16×3芯)ストレートプラグ
オープン26,980
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22244818JL10-6A20-29S-EB-1.25AC50013ストレートプラグ
オープン26,980
26,980
29,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
22244827JL10-6A20-4SE-EB-3.5(汚染度3)AC250/(汚染度2)AC50023ストレートプラグ
オープン21,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22244836JL10-6A22-22SE-10(汚染度3)AC250/(汚染度2)AC50046ストレートプラグ
オープン7,198
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
22244845JL10-6A22-22SE-EB-10(汚染度3)AC250/(汚染度2)AC50046ストレートプラグ
6,398
6,398
7,038(税込)
92日以内出荷
返品不可
22244863JL10-8A18-10SE-EB-3.5(汚染度3)AC250/(汚染度2)AC50023アングルプラグ
オープン8,298
8,298
9,128(税込)
当日出荷
22244872JL10-8A22-22SE-EB-10(汚染度3)AC250/(汚染度2)AC50046アングルプラグ
7,098
7,098
7,808(税込)
122日以内出荷
返品不可
68757976JL10-6A20-18SE-EB【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)3、6(芯3)AC250/(芯6)AC10013((#12×6芯)、23((#16×3芯)ストレートプラグ
21,980
17,980
アウトレット
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
22244854JL10-6A24-11SE-EB-5.5、3.5(汚染度3)AC250/(汚染度2)AC50046(#8×3芯)、23(#12×6芯)ストレートプラグ
35,980
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする