JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JAE(日本航空電子工業)の 丸型コネクタ
Dsubシリーズ ジャンクションシェル DE-C8Nタイプ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22244906
品番
DE-C8N-J9-F3-1RN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
外形寸法が小さく、高密度実装の機器インターフェイスに対応
組立てやすさを考慮した構造で、作業工程数・時間を削減
ケーブル中継用にも使用可能
人間工学に基づき、着脱操作性を考慮したデザイン
適合
Dsubコネクタ(EMI対策型)
D※-F-N(半田、プレスコンタクト)、D※U-F(圧着、プレスコンタクト/マシンコンタクト)、D02-M15(圧着・高密度型、プレスコンタクト/マシンコンタクト)
嵌合固定台
D20418-J7F(M2.6)、D20418-J9F(#4-40)、D20418-J5F(M3)
シェルサイズ
E
仕様
Dsubコネクタ(EMI対策型)D※-F-N(半田、プレスコンタクト)、D※U-F(圧着、プレスコンタクト/マシンコンタクト)、D02-M15(圧着・高密度型、プレスコンタクト/マシンコンタクト)嵌合固定台D20418-J7F(M2.6)、D20418-J9F(#4-40)、D20418-J5F(M3)
材質
鋼/ニッケルメッキ
形状
ストレート
種類
角型
ねじ
ショートスクリュウM3
結合方式
ねじ
結線方法
はんだ