SYS(シブタニ)
SYS(シブタニ)の 建具金物
SYS(シブタニ)の 鍵・錠前
SYS(シブタニ)の 空錠・ハンドル単体
引戸用ドアハンドル S725G
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
22245046
品番
S725G-M-P425
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
仕上
鏡面
寸法L(mm)
450.4
寸法P(mm)
425
材質
ステンレス
ビスの呼び
【M8×75ナベネジ】+Fe:2本付(両面仕様)、【M8×35ナベネジ】+Fe:2本付(片面仕様)
適合扉厚(mm)
30〜40
取手
ドアハンドル
注意
※両面仕様です。(1組/表麺1本、裏面1本となっています。)