SYS(シブタニ)
SYS(シブタニ)の 建具金物
SYS(シブタニ)の 引戸金具・折戸金具
SYS(シブタニ)の 引戸用レール
フラットレール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定尺(mm)
1829
注文コード
22245274
品番
SR-16-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,520
この商品は
定尺
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
定尺(mm)
1829
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
50
仕上
ヘアーライン