SYS(シブタニ)
SYS(シブタニ)の 建具金物
SYS(シブタニ)の 引戸金具・折戸金具
SYS(シブタニ)の 引戸用レール
フラットレール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定尺(mm)
2438
注文コード
22245308
品番
SR-18-17
参考基準価格(税別)
¥16,390
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
定尺
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
定尺(mm)
2438
寸法A(mm)
17
寸法B(mm)
34
仕上
ヘアーライン