SYS(シブタニ)
SYS(シブタニ)の 建具金物
SYS(シブタニ)の 引戸金具・折戸金具
SYS(シブタニ)の 戸車・車のみ
戸車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
枠:ステンレス、車:ステンレス
注文コード
22245624
品番
ST-11-30R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,090
この商品は
材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A'(mm)
25
寸法A(mm)
30
寸法B'(mm)
R3
寸法B(mm)
8.6
寸法C(mm)
6.5
寸法D(mm)
4
寸法E(mm)
-
寸法F(mm)
63
寸法G(mm)
74
寸法H(mm)
13
寸法I(mm)
Φ3.5×Φ6サラ
寸法J(mm)
45.6
寸法t(mm)
1.5
材質
枠:ステンレス、車:ステンレス
軸受名称
DUドライベアリング
仕上
枠:パレル研磨、車:生地