戸車

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22245642 品番 ST-11-45R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法A'(mm)40 寸法A(mm)45 寸法B'(mm)R4 寸法B(mm)11 寸法C(mm)10 寸法D(mm)6 寸法E(mm)- 寸法F(mm)80 寸法G(mm)100 寸法H(mm)18.5 寸法I(mm)Φ4×Φ8サラ 寸法J(mm)60 寸法t(mm)2.5 材質枠:ステンレス、車:ステンレス 耐荷重(kg)60(2個あたり) 軸受名称DUドライベアリング 仕上枠:パレル研磨、車:生地

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする