SYS(シブタニ)
SYS(シブタニ)の 建具金物
SYS(シブタニ)の 引戸金具・折戸金具
SYS(シブタニ)の 戸車・車のみ
戸車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
枠:ステンレス、車:ステンレス
注文コード
22245658
品番
ST-11-45F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,630
この商品は
材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
45
寸法B'(mm)
-
寸法B(mm)
11
寸法C(mm)
12.5
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
11.5
寸法F(mm)
80
寸法G(mm)
100
寸法H(mm)
18.5
寸法I(mm)
Φ4×Φ8サラ
寸法J(mm)
60
寸法t(mm)
2.5
材質
枠:ステンレス、車:ステンレス
軸受名称
DUドライベアリング
仕上
枠:パレル研磨、車:生地