ST-910-30 戸車(ディグレール用) SYS(シブタニ) 荷重40kg 22245685

ST-910-30 戸車(ディグレール用) SYS(シブタニ) 22245685 ST-910-30 戸車(ディグレール用) SYS(シブタニ) 22245685

戸車(ディグレール用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22245685 品番ST-910-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥640
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質枠:ステンレス、車:ポリアミド樹脂 仕上枠:パレル研磨、車:生地 ビスの呼び【3.1×20サラ木ネジ】+SUS:2本付 耐荷重(2ヶ当り)(kg)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22245694
2017-04-20
用途:
職場の間仕切り戸車

ずっと量販店で探したのですが、同品が無く業者の方に来て頂き、見積もりして頂いた所、かなりの高額で取り替えずガマンしていました。モノタロウさんで同品を見つけた時は価格を見て喜びました。早速購入して取り替えたら、寸法もピッタリで、更には嘘みたいにスムーズに動いて、皆さんから喜んで頂けました。何でも安価で揃うモノタロウさん。今後も購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする