SYS(シブタニ)
SYS(シブタニ)の 建具金物
SYS(シブタニ)の 引戸金具・折戸金具
SYS(シブタニ)の 戸車・車のみ
戸車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
枠:スチール、車:スチール
注文コード
22245712
品番
ST-149-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,510
この商品は
材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
11.5
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
17
寸法F(mm)
120
寸法G(mm)
140
寸法H(mm)
21
寸法I(mm)
96
寸法J(mm)
Φ6.5×Φ12.5サラ
寸法t(mm)
2.3
材質
枠:スチール、車:スチール
軸受名称
ボールベアリング
仕上
枠:有色クロメート、車:有色クロメート
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
120