重量用丁番

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)108 長さ(mm)166.4 注文コード22245956 品番DH-420S-2
参考基準価格(税別)¥10,890 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は幅・長さなど13種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)166.4 材質ステンレス 幅(mm)108 ねじ穴数8 勝手 係数58.3 種類旗丁番 板厚(mm)5.5 仕上羽根:ヘアーライン、軸:生地

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22245983
2019-06-28
用途:
丁番交換
建設業・工事業

既存の鋼製扉が重くて丁番が曲がってしまっていました。今回選んだ丁番はとても丈夫で重さにも耐え、無事に交換できました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする