SYS(シブタニ)
SYS(シブタニ)の 建具金物
SYS(シブタニ)の ドア・扉金物
SYS(シブタニ)の 丁番
重量用丁番
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
108
長さ(mm)
166.4
注文コード
22245965
品番
DH-420S-2
参考基準価格(税別)
¥10,890
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
166.4
材質
ステンレス
幅(mm)
108
ねじ穴数
8
勝手
右
係数
58.3
種類
旗丁番
板厚(mm)
5.5
仕上
羽根:ヘアーライン、軸:生地