SYS(シブタニ)
SYS(シブタニ)の 建具金物
SYS(シブタニ)の ドア・扉金物
SYS(シブタニ)の 丁番
重量用丁番
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
150
長さ(mm)
210
注文コード
22246026
品番
DH-340S-3
参考基準価格(税別)
¥21,780
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
210
材質
ステンレス
幅(mm)
150
ねじ穴数
0
係数
68.3
種類
旗丁番
仕上
羽根:ヘアーライン、軸:生地