SYS(シブタニ)
SYS(シブタニ)の 建具金物
SYS(シブタニ)の ドア・扉金物
SYS(シブタニ)の 丁番
重量用丁番
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
165
長さ(mm)
210
注文コード
22246035
品番
DH-340SH
参考基準価格(税別)
¥22,660
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
210
材質
ステンレス
幅(mm)
165
ねじ穴数
7
係数
68.3
ビスの呼び
【M8×20六角ボルト】SUS:7本付
種類
旗丁番
仕上
羽根:ヘアーライン、軸:生地