SYS(シブタニ)
SYS(シブタニ)の 建具金物
SYS(シブタニ)の ドア・扉金物
SYS(シブタニ)の 丁番
重量用丁番
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
165
長さ(mm)
250
注文コード
22246044
品番
DH-343S
参考基準価格(税別)
¥65,120
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
250
材質
羽根:ステンレス、軸:ステンレス、軸受け:ボールベアリング
幅(mm)
165
ねじ穴数
7
係数
80.3
ビスの呼び
【M8×20サラ小ネジ】+SUS:7本付
種類
旗丁番
仕上
羽根:ヘアーライン、軸:生地