SYS(シブタニ)
SYS(シブタニ)の 建具金物
SYS(シブタニ)の ドア・扉金物
SYS(シブタニ)の 丁番
重量用丁番
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
108
長さ(mm)
150
注文コード
22246053
品番
DH-341S
参考基準価格(税別)
¥14,520
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
150
材質
ステンレス
幅(mm)
108
ねじ穴数
5
係数
37.4
ビスの呼び
【M6×18サラ小ネジ】+SUS:5本付
種類
重量用丁番
仕上
羽根:ヘアーライン、軸:生地