DH-345S-1 重量用丁番 SYS(シブタニ) 22246078

DH-345S-1 重量用丁番 SYS(シブタニ) 22246078 DH-345S-1 重量用丁番 SYS(シブタニ) 22246078

重量用丁番

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)240 長さ(mm)250 注文コード22246078 品番DH-345S-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥70,180
この商品は幅・長さなど13種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)250 材質羽根:ステンレス、軸:ステンレス、軸受け:ボールベアリング 幅(mm)240 ねじ穴数8 係数113.6 ビスの呼び【M10×20六角ボルト】SUS:8本付 種類旗丁番 仕上羽根:ヘアーライン、軸:生地

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22245983
2019-06-28
用途:
丁番交換
建設業・工事業

既存の鋼製扉が重くて丁番が曲がってしまっていました。今回選んだ丁番はとても丈夫で重さにも耐え、無事に交換できました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする