DH-608S 旗丁番 SYS(シブタニ) 22246148

DH-608S 旗丁番 SYS(シブタニ) 22246148
DH-608S 旗丁番 SYS(シブタニ) 22246148

旗丁番

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個幅(mm)106長さ(mm)152材質羽根:ステンレス、軸:ステンレス注文コード22246148品番DH-608S
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
長さ(mm)152材質羽根:ステンレス、軸:ステンレス幅(mm)106板厚(mm)4勝手種類旗丁番仕上羽根:ヘアーライン、軸:生地係数26.1ねじ穴数8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-22
用途: ダストボックスの丁番交換
教育・研究機関

変形して一時的には直したものの、物交換で直りました。

対象商品 : 22246087
2024-07-01
用途: 室内ドアの丁番交換用として
社会福祉法人心友会医療・福祉・介護関連業

ガタつきも無く、強度もありそうで使いやすかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 22246482
2021-12-02
用途: 扉開閉調整時
建設業・工事業

重量スチールドアの丁番交換で差込旗丁番だった為ホームセンターには置いてないので、モノタロウにあって非常に助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 22246087
2022-01-31
用途: 日曜大工全般
運輸・通信業

狙いどうりに、取り付けることができ、強度も十分でした。

対象商品 : 22246114
2020-07-10
用途: マンション扉の補修に使用
株式会社アイ・エース建設業・工事業

もともと使用していたシブタニ製旗丁番は厚みの薄いものでしたが、扉のゆがみがあった為、この厚みでちょうど調整出来ました。
しっかりしていて、満足です。

対象商品 : 22246202
2019-12-18
用途: 居間のドアに
建設業・工事業

居間のドアの蝶番がキーキーうるさいため交換しました。付いていたものよりガッシリしていて安心感があります。調整式は狂いやすいのでこちらの方が良さそうです。

対象商品 : 22246087
2020-03-26
用途: 扉取付
KOYO住建建設業・工事業

扉の取り付けにつかいましたが、値段の割にしっかりしています。

対象商品 : 22246254
2019-12-11
用途: 老朽化摩耗のため交換
その他業種

旧品からスムーズに交換でき、全く問題はありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする