SYS(シブタニ)
SYS(シブタニ)の 建具金物
SYS(シブタニ)の ドア・扉金物
SYS(シブタニ)の 丁番
中厚丁番
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22246604
品番
DH-255S-64
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
アウトレット
¥399
¥
329
バスケットに入れる
長さ(mm)
64
材質
羽根:ステンレス、軸:ステンレス
幅(mm)
39
ねじ穴数
6
種類
平丁番
板厚(mm)
1
仕上
羽根:ヘアーライン、軸:生地
係数
3.7